GOULDS VATTENTEKNIK GT07 Pump Centrifugal 3 / 4hk | AB2NYH 1N441

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT07 Pump Centrifugal 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AB2NYH Modell: GT07Korsreferens: 1N441

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps14.8/7.4
Bästa effektivitet GPM @ Head40 @ 60 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head30-45 GPM @ 80-40 ft
Avtappningsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI46
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI44
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI26
GPM @ 40 PSI10
GPM för vatten @ 2 ft. av Head140
Höjd9.25 "
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck25 PSI
Längd19.187 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. Huvud104 Ft.
Max. Tryck45 psi
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeODP
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas1
PortrotationTOPP
RPM3500
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypMekanisk axel
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av104 Ft.
Suglyft25 Ft.
Termisk skyddAutomatisk återställning
TypSjälvsugande
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic och Buna
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.24
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT07 Pump Centrifugal 3/4 hk
12 532 kr /enhet