Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GPIMETARE 125100-1 Sändare, 4 Till 20 mA | AB4JGQ 1YEC3

GPIMETERS 125100-1 Sändare, 4 Till 20 mA

Finns i lager
Artikel: AB4JGQ Modell: 125100-1Korsreferens: 1YEC3

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSändare
Kabellängd10 ft.
kabeltypBelden 9363
KapslingstypNEMA 4
Frekvensområde0 till 750 Hz
Driftstemp. Räckvidd14 till 140 grader F
EffektYttre
SignaltypAnalog
Typ4 till 20mA
Spänning7 till 30V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8531909000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dragavlastning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddPris
GPIMETARE 125100-10 Sändare, 4 till 20 mA | CH6HFK 60UA75 125100-100 till 140 grader F13 259 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPIMETERS 125100-1 Sändare, 4 Till 20 mA
7 260 kr /enhet