Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRACO XHD221 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.021 tum | AG9RTH 21YT07

GRACO XHD221 Airless sprutpistolspets Storlek 0.021 tum

Finns i lager
Artikel: AG9RTH Modell: XHD221Korsreferens: 21YT07
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
1 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAirless sprutpistolspets
FärgGrå
Max. Arbetstryck7250 psi
Mönsterstorlek4 "till 6"
Tråd storlek7 / 8 "
Tipsstorlek0.021 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. ArbetstryckMönsterstorlekPris
GRACO 286621 Airless sprutpistol Spets Spets Storlek .021 | AB4ZFT 20L041 286621Svart4050 psi12 till 14 "632SEK
GRACO XHD321 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.021 tum | AB6MJL 21YT08 XHD321Grå7250 psi6 "till 8"1 231 kr
GRACO XHD521 Airless sprutpistol Spets Spets Storlek 0.021 tum | AB6MJM 21YT10 XHD521Grå7250 psi10 "till 12"1 204 kr
GRACO LL5321 Spray tip Heavy Film | AC3UBE 2WCW2 LL5321Gul4050 psi4"705SEK
GRACO LTX521 Airless Tip Size 0.021 tum Mönster 10-12 tum | AC3UBN 2WCX3 LTX521Blå4050 psi10 till 12 "662SEK
GRACO XHD421 Airless sprutpistol Spets Spets Storlek 0.021 tum | AG9RTJ 21YT09 XHD421Grå7250 psi8 "till 10"1 246 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRACO XHD221 Airless sprutpistolspets Storlek 0.021 tum
1 231 kr /enhet