Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRACO XHD517 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.017 tum | AG9RUL 21YT64

GRACO XHD517 Airless sprutpistolspets Storlek 0.017 tum

Finns i lager
Artikel: AG9RUL Modell: XHD517Korsreferens: 21YT64
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
1 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAirless sprutpistolspets
FärgGrå
Max. Arbetstryck7250 psi
Mönsterstorlek10 "till 12"
Tråd storlek7 / 8 "
Tipsstorlek0.017 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. ArbetstryckMönsterstorlekPris
GRACO 286617 Airless sprutpistol Spets Spets Storlek .017 | AB4ZFQ 20L039 286617Svart4050 psi12 till 14 "632SEK
GRACO XHD417 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.017 tum | AB6MJJ 21YT04 XHD417Grå7250 psi8 "till 10"1 231 kr
GRACO LTX517 Airless Tip Size 0.017 tum Mönster 10-12 tum | AC3UBM 2WCX2 LTX517Blå4050 psi10 till 12 "671SEK
GRACO XWD517 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.017 tum | AG9RRP 21YR53 XWD517Svart2000 PSI10 "766SEK
GRACO XHD217 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.017 tum | AG9RTE 21YT02 XHD217Grå7250 psi4 "till 6"1 231 kr
GRACO XHD317 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.017 tum | AG9RTF 21YT03 XHD317Grå7250 psi6 "till 8"1 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRACO XHD517 Airless sprutpistolspets Storlek 0.017 tum
1 204 kr /enhet