MUELLER INDUSTRIES Rörnippel 1 tum


Filter
Anslutning: Gängad , Innerdia.: 1.049 " , Material: Galvaniserat kolstål , Max. Tryck: 1315 psi @ 650 grader F , Metalldetekterbar: Ja , Utanför Dia.: 1.315 " , Rörstorlek: 1" , Schema: 40 , Vägg tjocklek: 0.133 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
565-180
18 "241 SEK
A
565-240
24 "306 SEK
A
565-300
30 "377 SEK
A
565-360
36 "445 SEK
A
565-480
48 "565 SEK
A
565-600GR
60 "675 SEK
A
565-720
72 "858 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?