Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 00030 Polyuretan Flat Free Wheel 500lb Vit | AH6XKV 36LE96

GRAINGER 00030 Flat Free Wheel Polyuretan 500lb Vit

Finns i lager
Artikel: AH6XKV Modell: 00030Korsreferens: 36LE96

Få det Maj 14, Tisdag
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
720SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid hjul
Axel Dia.1"
Bore Dia.1"
Caster Load Rating RangeLätt-Medium Duty
RamfinishPulverlackat
NavfärgWhite
Navets längd6"
NavmaterialStål
NavtypCentrerad
Ladda betyg500 lb.
Icke-märkningJa
Däckfälg Dia.9-49 / 64 "
Däck sidovägg nr.4.80 / 4.00-8
Däcktjocklek2-27 / 32 "
BanaSmooth
Hjullagerbussning
Hjuldiameter15 37 / 64 "
Hjulbredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3075
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)39.37
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Däckfärg: Svart

Produktvarianter

ProduktModellBanaBore Dia.Caster Load Rating RangeHjullagerHjuldiameterHjulbreddRamfinishNavets längdförp. Antal.Pris
GRAINGER 92001 Flat Free Wheel Polyuretan 250lb Svart | AH4WBE 35NC08 92001Räfflad3 / 4 "LättaBoll19 12 / 25 "1.875 "Plast2.437 "1783SEK
GRAINGER 30210 Flat Free Wheel Polyuretan Silver PK2 | AH6XKU 36LE95 30210Sågtand5 / 8 "Lätt-Medium DutyBoll10 "3.25 "Pulverlackat2 13 / 64 "2707SEK
GRAINGER 00091 Flat Free Wheel Polyuretan 275 lb Grå | AH7YTK 38ER66 00091Sågtand5 / 8 "LättaBoll8.5 "2 13 / 16 "Pulverlackat3"1336SEK
GRAINGER 00090 Polyuretan Flat Free Wheel 275 lb Grå | AH7YTL 38ER67 00090Sågtand3 / 4 "LättaBoll8.5 "2 13 / 16 "Pulverlackat3"1298SEK
GRAINGER 00014 Polyuretan Flat Free Wheel 300 lb Grå | AH7YTM 38ER68 00014Sågtand5 / 8 "Lätt-Medium DutyBoll10 "3.25 "Pulverlackat4"1425SEK
GRAINGER 00015 Polyuretan Flat Free Wheel 300 lb Grå | AH7YTN 38ER69 00015Sågtand3 / 4 "Lätt-Medium DutyBoll10 "3.25 "Pulverlackat4"1423SEK
GRAINGER 53CM85 platt-fritt massivt gummihjul, 8 tums hjuldiameter, 450 pund. Ladda Betyg | CH6KFY 53CM85Räfflad3 / 4 "--8"2"polypropylen2 1 / 4 "1279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 00030 Flat Free Wheel Polyuretan 500lb Vit
720SEK /enhet