POWER FIRST Värmekrympande nylonisolerad kvinnlig bortkoppling


Filter
Anslutningsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: Pressa , Isolering: full , Isoleringstyp: Värmekrympande nylon , Max. Temp.: 221 grader F , Max. Spänning: 300V , Söm: Butted , Flikstorlek: 0.250 x 0.032 "
StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
5UGK2
0.067 "Red1.43 "22 till 16 AWG25401 SEK
B
5UGK1
0.091 "Blå1.43 "16 till 14 AWG25491 SEK
C
5UGK0
0.134 "Gul1.45 "12 till 10 AWG25510 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?