Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 1138_72_0 Flat Bar Stock, 6061, 2 1/2 Inch x 6 ft Nominal Size, 0.1875 Inch Thick, Extruded | CP7GTK 795D41

GRAINGER 1138_72_0 Flat Bar Stock, 6061, 2 1/2 tum x 6 ft nominell storlek, 0.1875 tum tjock, extruderad

Finns i lager
Artikel: CP7GTK Modell: 1138_72_0Korsreferens: 795D41

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

581SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBar lager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.539
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 8025_2_24 Flat Bar Stock, 2 tum x 24 tum nominell storlek, 0.032 tum tjock | CP7EWX 786AG6 8025_2_2445SEK
GRAINGER 20731_2_24 Flat Bar Stock, 2 tum x 24 tum nominell storlek, 0.04 tum tjock | CP7EWY 786AG1 20731_2_2449SEK
GRAINGER 20732_2_24 Flat Bar Stock, 2 tum x 24 tum nominell storlek, 0.05 tum tjock | CP7EWZ 786AF3 20732_2_2453SEK
GRAINGER 8026_2_24 Flat Bar Stock, 2 tum x 24 tum nominell storlek, 0.063 tum tjock | CP7EXA 786AG4 8026_2_2487SEK
GRAINGER 8025_4_24 Flat Bar Stock, 4 tum x 24 tum nominell storlek, 0.032 tum tjock | CP7EXB 786AG5 8025_4_2490SEK
GRAINGER 20732_4_24 Flat Bar Stock, 4 tum x 24 tum nominell storlek, 0.05 tum tjock | CP7EXC 786AF2 20732_4_24107SEK
GRAINGER 20733_4_24 Flat Bar Stock, 4 tum x 24 tum nominell storlek, 0.09 tum tjock | CP7EXD 786AF0 20733_4_24204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 1138_72_0 Flat Bar Stock, 6061, 2 1/2 tum x 6 ft nominell storlek, 0.1875 tum tjock, extruderad
581SEK /enhet