MARATHON MOTORS Brandpumpsmotorer, trefas, TEFC, stel bas, EPAct


Marathon brandpumpsmotorer är designade för användning i brandsprinklersystem. Dessa enheter har en trefasdesign som ger ett högt startmoment i motsats till enfasmotorer med samma HP, rpm och ramstorlek. Sådana motorer kräver inga start-/körkondensatorer, vilket gör dem lämpliga...le för applikationer med högt startmoment.Läs mer

Filter
Kapslingstyp: TEFC , Rammaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Motortyp: Brandpumpsmotor , Monteringstyp: STEL , Fas: 3 , RPM: 1800 , Servicefaktor: 1.15 , Standarder och godkännanden: UL
StilModellRam storlekFulllastförstärkareHPTotal längdAxel Dia.SpänningPris (ex moms)
A
Y1608
254T35.0/17.51523.69001.6250230/46034 515 SEK
A
Y1609
254T39.0/19.51523.52001.6250230/46027 948 SEK
A
Y1611
256T50.0/25.02025.27001.6250230/46027 806 SEK
A
Y1619
326TS112/56.05028.97001.8750230/46047 165 SEK
A
Y1622
364TS138/69.06029.38001.8750230/46067 042 SEK
B
449TTFS14057
449T33530051.86003.3750460327 409 SEK

Funktioner

  • Dessa motorer har TEFC-kapslingar (totalt inclosed fläktkyld) som använder en extern fläkt för att blåsa luft över motorns ram för att kyla den och ger ett ökat skydd mot smuts och fukt.
  • Motorn kan reverseras genom elektrisk återkoppling och monteras i horisontell orientering för användarens bekvämlighet.
  • De har en kontinuerlig drift som bär den maximala konstanta belastningen utan att överskrida den angivna temperaturen.
  • De har gjutjärnskonstruktion för strukturell styvhet och kullager för smidig och kontinuerlig drift.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor

Vad är EPAct?

EPAct står för Energy Policy Act som säger att den lägsta verkningsgraden för alla motorer (upp till 200 hk) måste vara förinställd enligt federala standarder. Genom att öka motorsystemens effektivitet finns en större potential för besparingar i maskindriven elförbrukning.

Var används brandpumpsmotorer?

Brandpumpsmotorerna är designade för miljöer som är mindre utsatta för damm och fukt och erbjuder maximal ventilation och värmeavledning.

Vad är klass F-isolering?

Klass F-isolering är idealisk för att tåla en maximal temperatur på 155 grader C. Den kan uppgraderas med lim, silikon och alkydhartslack med högre termisk uthållighet för att upprätthålla en mängd olika temperaturområden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?