GRAINGER 13R504 Rullande arbetsbänk, Heavy Duty, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 tum Storlek, Solbrunt, Stål | AA6BWU 58

GRAINGER 13R504 Rolling Workbench, Heavy Duty, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 tum, storlek, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BWU Modell: 13R504Korsreferens: 58

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk på arbetsplatsen
Caster Dia.6"
Caster TypFast, vridbar
Stängd längd37.3 "
FärgTan
Djup26 "
Lådkapacitet150 lbs. och 100 lbs.
Mätare16 ga. Kropp, 12 ga. Överdel och underdel
Hantera typKraftigt tryck
Höjd37.3 "
Lock typgångjärn
LåssystemInfälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor6
Antal handtag3
Antal hyllor1
Lagringskapacitet25.5 cu. ft.
StilArbetsbänk
Bredd54.25 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 245.25
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)140.21
Fartygets bredd (cm)66.8
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna mobila arbetsbänk kan bära laster på mer än ett sätt och erbjuder gott om förvaring med hyllor och lådor för stora föremål.

Funktioner:

  • Den har en kraftig topp för att ge en praktisk arbetsyta.
  • Denna arbetsbänk kan stödja installation av flera rörgängare och skruvstycken.
  • Den har en 16-gauge stålkropp och 12-gauge botten och topp med helbågsvetsade sömmar och pulverlackerad finish för att säkerställa industriellt skydd mot skador.
  • Denna enhet kommer med infällt låshus och ett låssystem med 2-punktslåsning för stöldskydd.
  • Den levereras med en integrerad hylla på vänster sida av kistorna för enkel åtkomst.
  • Denna produkt innehåller två 1-tums och 3-tums djupa lådor på höger sida.
  • Den är utrustad med 2 svängbara och 2 styva 6-tums hjul.
  • Denna enhet levereras med lådor som glider på släta kullager och har kapacitet att hålla laster upp till 100 lb.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för denna mobila arbetsbänk?

S. Den kan hantera laster upp till 2650 lb.

F. Vad är fördelen med låssystem i denna arbetsbänk?

A. Ett låssystem i arbetsplatsens skåp som endast kräver ett hänglås för att låsa låset förhindrar tjuvning och obehörig åtkomst.

F. Hur installerar man låssystemet?

A.

  • Lossa hänglåsfliken med en 1/2 tums skiftnyckel eller hylsa.
  • Placera spärrstången i "låst" läge.
  • Montera 5/16 x 3/4 tums vagnbult i rätt hål i hänglåsfliken.
  • Installera hänglåsbygeln i hänglåsfliken och fäst den i låsboxen med en låsmutter.
  • Innan du låser hänglåset, öppna locket och skjut spärrstången till "öppet" läge.
  • Stäng locket och flytta spärrstången till "låst" läge.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R504 Rolling Workbench, Heavy Duty, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 tum, storlek, brun, stål
50 973 kr /enhet