AMPCO METAL Slaghammer med dubbel ansikte


Ampco dubbelsidiga släggor är designade för tunga applikationer, såsom järnvägsgårdar, byggarbetsplatser, bilaffärer, lador och andra liknande anläggningar. Aluminiumbronshuvudena minskar risken för antändning vid slag i miljöer som är utsatta för brännbart damm eller brandfarligt...vätskor / gaser / ångor. Dessa hammare har runda slående ytor med en lätt krona och kammarkanter för förbättrad effektivitet och hållbarhet. De finns i huvudvikter som sträcker sig från 5 till 18 lb, avsedda för olika uppgifter inklusive att köra slag eller bryta betong.Läs mer

Filter
Handtag Färg: Gul / svart , Huvudfärg: Natural , Total längd: 33 " , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellAnsiktsdiameterHandtag DesignHantera materialHead LängdHuvudmaterialHuvudviktHuvudets breddPris (ex moms)
A
H-70FG
2"RaktGlasfiber5"Aluminiumbrons5 lb.2"4 340 SEK
A
H-72FG
2.5 "RaktGlasfiber7"Aluminiumbrons10 lb.2.5 "7 388 SEK
A
H-74FG
3"KuddgreppGlasfiber och gummi8.25 "Aluminium Brons Kopparlegering18 lb.3"14 870 SEK

Funktioner

  • När hammaren svängs mot arbetsstycket, absorberas kraften från stöten av aluminiumbronshuvudet.
  • Kraften överförs sedan till föremålet som träffas och får det att röra sig eller gå sönder.

Vanliga frågor

Vad menas med SG?

Ampcos glasfiberhandtag är designade för att kontrollera vibrationer och erbjuder ett bekvämt grepp. Supergreppet (SG) hjälper till att absorbera stötar som annars kan orsaka påfrestningar och muskeltrötthet under långvarig drift.

Varför anses ett glasfiberhandtag vara bättre än ett trähandtag?

Ett glasfiberhandtag är styvare och har längre hållbarhet än ett trähandtag och påverkas inte av svamp, termiter eller torrröta.

Varför är handtaget gult?

Det gula handtaget på dessa släggor gör dem lätta att identifiera om de tappas eller tappas bort.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?