GRAINGER 13R505 Mekanikkista, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tum Storlek, 1000 lbs., Röd, Stål | AA6BWV 63

GRAINGER 13R505 Mekanikkista, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tum, 1000 lbs., röd, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BWV Modell: 13R505Korsreferens: 63

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Caster Dia.6"
Caster TypFast, vridbar
Stängd längd37.5 "
FärgRed
Djup25 "
Lådkapacitet150 lbs. och 100 lbs.
Mätare16 ga. Kropp, 12 ga. Topp och botten, 7 ga. Skidor
Hantera typKraftigt tryck
Höjd37.5 "
Lock typgångjärn
LåssystemInfälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor8
Antal hyllor1
Lagringskapacitet25.1 cu. ft.
StilArbetsbänk
Bredd46.25 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 167.85
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)118.11
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna rullande arbetsbänk kan bära lasten på mer än ett sätt och erbjuder gott om förvaring med hyllor och lådor.

Funktioner:

  • Denna rullande arbetsbänk har en 12-gauge stålkropp och 7-gauge botten och topp med helbågsvetsade sömmar och pulverlackerad finish för att säkerställa industriellt skydd mot korrosion och skador.
  • Den stöder installation av flera rörgängare och skruvstycken.
  • Denna enhet levereras med ett infällt låshus och ett låssystem med en 3-punkts fotspärr för att förhindra stöld.
  • Den är utrustad med 2 styva och 2 svängbara hjul av polyuretan för icke-märkande rörlighet.
  • Denna arbetsbänk innehåller tre 471-3 lådor (1 tum djup); fyra 472-3 lådor (2.5 tum djup); en låda 476-3 (6 tum djup) och en hylla 477-3 (1 tum djup).
  • Den har kullager för smidig glidning av lådor.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för denna mobila arbetsbänk?

S. Denna mobila arbetsbänk kan hantera laster upp till 1000 lb.

F. Är den här mobila arbetsbänken korrosionsbeständig?

S. Ja, den har pulverlackerad finish för motståndskraft mot korrosion.

F. Vad är fördelen med låssystemet i denna enhet?

A. Ett låssystem i arbetsplatsens skåp som endast kräver ett hänglås för att låsa låset förhindrar tjuvning och obehörig åtkomst.

F. Hur installerar man låssystemet?

A.

  • Lossa hänglåsfliken med en 1/2 tums skiftnyckel eller hylsa.
  • Placera spärrstången i "låst" läge.
  • Montera 5/16 x 3/4 tums vagnbult i rätt hål i hänglåsfliken.
  • Installera hänglåsbygeln i hänglåsfliken och fäst den i låsboxen med en låsmutter.
  • Innan du låser hänglåset, öppna locket och skjut spärrstången till "öppet" läge.
  • Stäng locket och flytta spärrstången till "låst" läge.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R505 Mekanikkista, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tum, 1000 lbs., röd, stål
53 913 kr /enhet