GRAINGER 13R519 Rullande arbetsbänk, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tum Storlek, 800 lbs., brun, stål | AA6BXJ 44

GRAINGER 13R519 Rullande arbetsbänk, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tum Storlek, 800 lbs., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXJ Modell: 13R519Korsreferens: 44

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk på arbetsplatsen
Caster Dia.4"
Caster TypFast, vridbar
Stängd längd37.5 "
FärgTan
Djup25 "
Lådkapacitet80 Ibs
Mätare16
Hantera typKraftigt tryck
Höjd37.5 "
Lock typgångjärn
LåssystemInfälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor4
Antal handtag2
Antal hyllor1
Lagringskapacitet19.7 cu. ft.
StilArbetsbänk
Bredd40.6 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 114.75
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)105.41
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna rullande arbetsbänk är 40.6 tum bred. Den har en kraftig topp som fungerar som en bekväm arbetsyta. Denna rullande verktygslåda har en enhetlig lastkapacitet på 800 lb.

Funktioner:

  • Den har en kraftig 16-gauge stålkonstruktion, helbågsvetsade sömmar och pulverlackerad finish för att motstå industriella skador och korrosionsbeständighet.
  • Denna rullande arbetsbänk har fyra 5-tums lådor på höger sida som öppnas på smidiga och långvariga kullagrade glider.
  • Den levereras med lådor som har en lastkapacitet på 50 lb vardera.
  • Detta rullande förvaringsbord förblir öppet på vänster halva (med undantag för en integrerad hylla) för att lagra både höga och korta föremål.
  • Den levereras med ett låssystem som använder infällt låshus för stöldskydd.
  • Detta rullande förvaringsbord finns med två svängbara och två styva 4-tums hjul.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna arbetsbänk?

A.

  • Ta bort skåpets hjullåda, handtag och bultsats. Fäst dörrhandtagen. Fäst hålpluggarna i änden av körhandtaget.
  • För att undvika repor i färgen, stäng dörrarna och placera skåpet på baksidan på den tillplattade fraktkartongen. Montera de svängbara hjulen i samma ände där du installerade körhandtaget.
  • Sätt in en vagnbult i ett monteringshål och fäst bulten med en tryckmutter. Upprepa detta för de återstående tre monteringsbultarna.
  • Placera hjulet över bultarna och fäst det med skruvmuttrar. Upprepa med de återstående hjulen.
  • För att ta bort en låda, dra ut den tills den stannar. Lägg märke till låsspakarna som sitter inuti lådans spår. Lyft den vänstra spaken medan du trycker ner den högra spaken. Ta bort lådan från diabilderna.
  • När de högra och vänstra glidarna är på plats, dra ut dem helt. Skjut lådans bakficka på objektglasets bakre klämma och sänk sedan ned den främre fickan på den främre klämman. Stäng lådan helt. Mekanismen låses automatiskt.
  • Sätt in den bakre klämman i den bakre skåran och sänk ner den främre klämman i den främre skåran på en bild.

F. Kan denna enhet användas för att lagra farligt material?

A. Förvara inte bränslen, brandfarliga ämnen, explosiva ämnen eller farliga material, eftersom de kan explodera. Använd endast denna enhet för att lagra och transportera elektriska eller handverktyg och utrustning.

F. Hur installerar du något låssystem i detta skåp?

A.

  • Använd en 1/2-tums hylsa eller skiftnyckel, ta bort hänglåsfliken.
  • Ställ spärrstången i läge "LATCHED".
  • Installera 5/16 x 3/4 tums vagnbulten i lämpligt hål i hänglåsfliken, sätt i hänglåsbygeln och fäst den i låslådan med en låsmutter.
  • Öppna locket och skjut spärrstången till "OPEN"-läget innan du låser hänglåset.
  • Stäng locket och ställ spärrstången på "LATCHED". Lås hänglåset och försök öppna locket genom att flytta spärrstången till "OPEN"-läget.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R519 Rullande arbetsbänk, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tum Storlek, 800 lbs., brun, stål
28 927 kr /enhet