SPEEDAIRE Bärbara elektriska fatluftkompressorer


Filter
Inspänning: 120 VAC , Motorvarvtal: 3450 , Vikt: 99 lb.
StilModellTankstorlekFulllastförstärkareHPSpänningMax. TryckmotortypTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
40CF16
15 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "10 079 SEK
B
1nnf6
20 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInduktion31 "33 "15 004 SEK
C
4TW29
20 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "11 610 SEK
D
1nnf7
20 gal.15.03.0230 VAC135 psiInduktion31 "33 "13 254 SEK
E
2MLW4
20 gal.15.02.0115 VAC200 psiInduktion41 13 / 32 "19 5 / 16 "9 572 SEK

Bärbara elektriska fatluftkompressorer

Speedaire luftkompressorer tillhandahåller tryckluft för att driva pneumatiska verktyg och för att styra sprutpistoler. De fästs enkelt med en slang till uppblåsningsmunstycken eller kompakta luftverktyg, såsom en spikpistol eller en slagnyckel. Dessa luftkompressorenheter kan bekvämt monteras på fast mark eller golv. Välj från en rad av dessa luftkompressorer, tillgängliga i 1.7, 2 och 3 HP kraftalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?