Denna pianobox är idealisk för förvaring av verktyg, förnödenheter och material på arbetsplatser. Den mäter 48 tum (B) x 49 tum (H) och har en lagringskapacitet på 38.2 kubikfot. Den får lätt plats på baksidan av en fullstor pickup.
Funktioner:
- Denna enhet har inre hyllor i full bredd som organiserar och skyddar verktygen och ett dubbelvikt lock som öppnas uppåt och fälls helt ur vägen för enkel åtkomst inuti.
- Den erbjuder brun pulverlackerad finish för hållbarhet och förbättrad korrosionsbeständighet.
- Denna enhet kommer med kraftiga pianogångjärn som förhindrar inbrott och stöld.
- Den har ett låssystem med infällt 7-gauge låshus som ökar enhetens säkerhet.
- Den är utrustad med försänkta handtag för att förhindra skador under frakt.
- Den har en tätad, väderbeständig elektrisk genomgång för att driva insidan av gängboxen.
- Denna enhet har fjäderskydd för att skydda mot skador orsakade av skiftande last under transport.
- Den levereras med 7-gauge, 4-vägs medar för förbättrad åtkomst till denna arbetsplatsförvaringslåda från alla håll.
- Denna pianobox har dessutom en låsbar låda som ger enkel åtkomst till högt efterfrågade verktyg och tillbehör.
- Den har förhöjt golv som minskar den fysiska belastningen genom att tillåta enkel åtkomst till verktyg längst ner på arbetsplatsens låda.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka punkter bör man tänka på när man installerar denna enhet?
A. Möjlig oavsiktlig stängning av locket kan inträffa som ett resultat av lockets rörelse under borttagning och byte av gasfjäder, vilket resulterar i allvarliga skador. Kåpan måste vara ordentligt stöttad och det rekommenderas starkt att en annan person hjälper till att hålla locket stadigt.
F. Ingår hjul med enheten?
S. Nej, men de finns som tillbehör. Enheten har förstansade medar som möjliggör enkel montering av hjul.
F. Vad är höjden på denna pianobox?
S. När enheten är öppen har den en höjd på 78 tum. När den är stängd har den en höjd på 49 tum.