GRAINGER 13R524 Pianobox, 60 x 30 x 34-1/4 tum Storlek, 35.3 cu.ft., Tan, Stål | AA6BXP 69

GRAINGER 13R524 Pianobox, 60 x 30 x 34-1/4 tum, 35.3 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXP Modell: 13R524Korsreferens: 69

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatspianolåda
Stängd längd37 "
FärgTan
Djup30 "
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt fällbart lock, infällt viksida
Höjd34.25 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor1
Antal medar6
Öppen höjd66 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet35.3 cu. ft.
StilPianoboxar
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)80.52
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna pianobox är idealisk för förvaring av skrymmande verktyg, förnödenheter och tillbehör för biltillverkning och underhåll, träbearbetning och metallbearbetning.

Funktioner:

  • Den har en gängbox med låssystem med ett 7 gauge förstärkt låshus och 3-punktsspärr för maximalt stöldskydd.
  • Denna enhet har 16 gauge stålkonstruktion och helbågsvetsade sömmar för långvarig hållbarhet och strukturell integritet.
  • Den har fjäderskydd som förhindrar att växlingsbelastningen skadar gasfjädrarna på pianoboxen.
  • Denna pianobox kommer med lock som stöds av dubbla gasfjädrar för att hjälpa locket att öppna och stänga.
  • Den har 4-vägs medar med 7 gauge stålkonstruktion för att tillåta åtkomst till förvaringskammaren från vilken sida som helst.
  • Denna enhet levereras med förstansade medar för en problemfri installation av hjul.
  • Den har kraftiga infällda sidohandtag för rörlighet av arbetsplatslådan samtidigt som den skyddar mot skador under transport.
  • Denna pianobox har ett kraftigt gångjärn i pianostil för verktygssäkerhet och skydd.
  • Den erbjuder pulverlackerad finish för skydd mot mycket nötande förhållanden och fuktiga miljöer.
  • Den har dessutom en genomgående genomföring för väderbeständig och enkel åtkomst av nätsladden till förvaringslådan.
  • Den har ett robust lock så att användaren kan använda den som arbetsbänk när den är stängd.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur håller man locket öppet på en pianobox under lastning/lossning?

A. Dess lock har en dubbelvikt design och öppnas uppåt och kan vikas helt ut ur vägen för förvaringslådans öppning för obegränsad tillgång till förvaringskammaren för verktygsförvaring/hämtning.

F. Vilka är fördelarna med gångjärn i pianostil i denna pianobox?

A. Dess gångjärn i pianostil förhindrar helt risken för stöld av bända ins. Locket är helt säkrat vid avstängning.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R524 Pianobox, 60 x 30 x 34-1/4 tum, 35.3 cu.ft., brun, stål
21 795 kr /enhet