GRAINGER 14V866 Bröst, 30 x 66 x 36 tum Storlek, 31 cu.ft., Tan, Stål | AA6TLA 1010

GRAINGER 14V866 bröst, 30 x 66 x 36 tum, 31 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6TLA Modell: 14V866Korsreferens: 1010

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Stängd längd36 "
FärgTan
Djup30 "
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typInfällt lock
Höjd36 "
Lock typgångjärn
LåssystemIntegrerat lås
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar6
Öppen höjd58.5 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet31 cu. ft.
Stilkistor
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.5
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna kista ger ett brett, odelat förvaringsutrymme för elverktyg, kompressorer och mer. Den är idealisk för säker förvaring på arbetsplatser, i verkstäder eller anläggningar.

Funktioner:

  • Denna kista har en djup lockdesign för ökad styrka och säkerhet.
  • Den har en elektrisk genomgångshylsa för åtkomst till strömmen inuti lådan samtidigt som den förhindrar skador på sladden.
  • Denna enhet har en kraftig stålrörsram och levereras med ett 4-punkts kranlyftsystem för enkel och säker mittpunktslyftning över tvåpunkts-/stånglyftssystem.
  • Den har ett försänkt lås för motstånd mot borrning, bända och väderpåverkan.
  • Denna kista är integrerad med 4-vägs, förstansade medar för enkel och snabb transport med en gaffeltruck.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur låser eller säkrar man denna kista?

A.

  • Öppna låset genom att sätta i nyckeln och vrida det 90 grader. Det försänkta handtaget dyker nu ut.
  • Vrid handtaget åt höger för att öppna låset. Lyft locket och få tillgång till det lagrade innehållet.
  • Stäng nu locket och lås handtaget genom att sätta i nyckeln och vrida den åt vänster.
  • Vrid handtaget åt vänster och tryck tillbaka det i urtaget.

F. Vilken lagringskapacitet har denna kista?

S. Den har en kapacitet på 31 kubikfot.

F. Vad är konstruktionsmaterialet för denna kista?

S. Denna förvaringslåda har en 16-gauge stålkropp med 7-gauge medar och pulverlackering för hållbarhet och strukturell styrka.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 14V866 bröst, 30 x 66 x 36 tum, 31 cu.ft., brun, stål
25 733 kr /enhet