GRAINGER 22188R125-TRD1 Trappbana kolstålschackplatta 1.25 tum höjd | AJ2FUG 49N554

GRAINGER 22188R125-TRD1 trappsteg kolstål rutplatta 1.25 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AJ2FUG Modell: 22188R125-TRD1Korsreferens: 49N554

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStånggaller Trappsteg
Baravstånd1.188 "
Bartjocklek (in.)0.188 "
Höjd1.25 "
Lastkapacitet400 lb.
MaterialGalvaniserat stål
ytaSågtandad
Trampdjup9.75 "
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)24.77

Produktinformation:

    • Näsa: Checker Plate
    • Antal lagerstänger: 8
    • Ändplattor: 2.5 "

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialytaBreddPris
GRAINGER 20188S100-TRD1 Trappbana kolstålschackplatta 1 tum höjd | AJ2FRP 49N514 20188S100-TRD11"Svartmålat stålSmooth24 "1 304 kr
GRAINGER 20188S100-TRD2 Trappbana kolstålschackplatta 1 tum höjd | AJ2FRQ 49N515 20188S100-TRD21"Svartmålat stålSmooth24 "977SEK
GRAINGER 20188S100-TRD3 Trappbana kolstålschackplatta 1 tum höjd | AJ2FRR 49N516 20188S100-TRD31"Svartmålat stålSmooth30 "1 678 kr
GRAINGER 20188S100-TRD4 Trappbana kolstålschackplatta 1 tum höjd | AJ2FRT 49N517 20188S100-TRD41"Svartmålat stålSmooth30 "1 088 kr
GRAINGER 20188S100-TRD5 Trappbana kolstålschackplatta 1 tum höjd | AJ2FRU 49N518 20188S100-TRD51"Svartmålat stålSmooth30 "1 098 kr
GRAINGER 20188S100-TRD6 Trappbana kolstålschackplatta 1 tum höjd | AJ2FRV 49N519 20188S100-TRD61"Svartmålat stålSmooth36 "1 199 kr
GRAINGER 20188S100-TRD7 Trappbana kolstålschackplatta 1 tum höjd | AJ2FRW 49N520 20188S100-TRD71"Svartmålat stålSmooth36 "1 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 22188R125-TRD1 trappsteg kolstål rutplatta 1.25 tum höjd
1 481 kr /enhet