HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manuell panelmonterad Ytfast trådbunden Gfcis


Hubbell Wiring Device-Kellems hårdkopplade GFCI:er är designade för att upptäcka även mindre obalanser i elektriska strömmar, och stänger av strömmen omedelbart för att förhindra elektriska stötar och potentiella bränder. De används i områden där elektrisk utrustning eller uttag kan komma i kontakt med vatten, t.ex ...som garage och utomhusplatser.Läs mer

Filter
Förstärkare AC: 30 , Färg: Svart , Ledarstorlek: # 10 AWG , Anslutning: Hårdkopplad , Konstruktion: fabricerade , Nuvarande omdöme: Den 30 , Kapslingsklassificering: 4X , Inlopp: 3 / 4 "NPT , Ledlängd: 6ft. , Material: valox , Monteringssätt: Panelmontering / yta , Återställningstyp: Manuell
StilModellAntal ledareFasTypSpänningsvärdePris (ex moms)
A
GFHW13005
31Hårdkopplad120 VAC6 185 SEK
A
GFHW13015
31Hårdkopplat, hörbart larm120 VAC6 804 SEK
A
GFHW23005
31Hårdkopplad240 VAC7 151 SEK
A
GFHW33015
41Hårdkopplat, hörbart larm120 / 240 VAC8 449 SEK
A
GFHW530
43Hårdkopplad3-fas 250 VAC10 300 SEK
A
GFHW430
53Hårdkopplad3-fas 120/208 VAC11 006 SEK

Manuell panelmonterad Ytfast trådbunden Gfcis

Hubbell Wiring Device-Kellems hårdkopplade GFCI: er är konstruerade för att förhindra elektriska stötar på grund av jordfel. Dessa GFCI: er är idealiska för användning i fuktiga, fuktiga och våta miljöer och har jordat neutralt skydd som snubblar i fall neutrala och mark berör på lastsidan. De är integrerade med ON / OFF-indikator för snabb identifiering av enhetsstatus. Välj mellan ett brett utbud av dessa hårdkopplade GFCI: er, tillgängliga i enfas- och trippelfasalternativ Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Fast jordfelsbrytare (GFCI) fungerar genom att kontinuerligt kontrollera flödet av elektrisk ström i en krets.
  • Om den upptäcker någon obalans, som ström som läcker till marken på grund av skadade ledningar, reagerar den inom millisekunder genom att stänga av strömmen.
  • Denna snabba reaktion förhindrar elektriska stötar och bränder, vilket gör den avgörande på platser som badrum och kök där vatten kan utgöra elektriska risker.

Funktioner

  • Hubbell Wiring Device-Kellems hårdkopplade GFCI har avancerade självtestfunktioner, som automatiskt utvärderar deras funktionalitet för att säkerställa optimal prestanda och elektrisk säkerhet.
  • De kommer med robusta väderbeständiga höljen, vilket gör dem idealiska för utomhusinstallationer i utmanande miljöförhållanden.
  • Dessa fasta GFCI:er erbjuder justerbara inställningar för utlösningskänslighet, vilket möjliggör anpassning till specifika kretskrav för ökad precision.
  • De är utrustade med visuella indikatorlampor för statusövervakning i realtid, vilket ger omedelbar feedback om deras drifttillstånd.
  • Dessa hårda GFCI:er har en användarvänlig manuell återställningsmekanism, som förenklar processen att återställa strömmen efter ett jordfel för större bekvämlighet och säkerhet.
  • De kan användas vid temperaturer från -35 till 66 grader C.
  • Dessa hårda GFCI har kopparterminaler för elektrisk ledningsförmåga.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med att använda fasta GFCI:er jämfört med plug-in-versioner?

Trådbundna GFCI:er ger omfattande kretsskydd, är manipuleringssäkra och eliminerar behovet av plug-in-adaptrar. De är också mindre benägna att oavsiktlig frånkoppling.

Vilken betydelse har Type 4X-höljet i Hubbell Wiring Device-Kellems fasta GFCI:er?

UL Type 4X-klassificeringen indikerar att dessa GFCI har en hög nivå av skydd mot miljöfaktorer, inklusive damm, vatten och korrosion. Detta gör dem lämpliga för utomhus- och tuffa industrimiljöer.

Hur ska en fast GFCI installeras?

Installation av en fast GFCI innebär att GFCI ansluts till den elektriska panelen och säkerställer korrekt ledning för att skydda den avsedda kretsen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?