Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 25512_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52 | CP7NJA 795MF8

GRAINGER 25512_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52

Finns i lager
Artikel: CP7NJA Modell: 25512_12_0Korsreferens: 795MF8

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU Channel lager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER 25506_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52 | CP7NHN 795MC2 25506_12_0U Channel lager69SEK
GRAINGER 25508_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52 | CP7NHP 795MD4 25508_12_0U Channel lager69SEK
GRAINGER 25509_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52 | CP7NHQ 795ME0 25509_12_0U Channel lager84SEK
GRAINGER 25511_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52 | CP7NHR 795MF2 25511_12_0U Channel lager69SEK
GRAINGER 7035_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52 | CP7NHT 795ML3 7035_12_0U Channel lager168SEK
GRAINGER 21786_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52 | CP7NHU 795M52 21786_12_0U Channel lager121SEK
GRAINGER 25515_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52 | CR3BXA 795MH0 25515_12_0U Channel lager119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 25512_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tums totallängd, T52
71SEK /enhet