GRAINGER 2AHC2 Carbon Steel Rectangular Bar, 1.5 Inch Thick, -0.004 In, 4 Inch X 6 Feet Nominal Size | CP8QDC

GRAINGER 2AHC2 Carbon Steel Rectangular Bar, 1.5 Inch Thick, -0.004 In, 4 Inch X 6 Feet Nominal Size

Finns i lager
Artikel: CP8QDC Modell: 2AHC2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär stång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.98
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER LC1161124 Kolstål rektangulär stång, 0.06 tum tjock, 1 1/2 tum X 24 tum nominell storlek | CP8NAJ 33D153 LC1161124Rektangulär stång398SEK
GRAINGER LC116124 Kolstål rektangulär stång, 0.06 tum tjock, 1/2 tum X 24 tum nominell storlek | CP8NAK 33D121 LC116124Rektangulär stång210SEK
GRAINGER LC11634 Kolstål rektangulär stång, 0.06 tum tjock, 3 tum X 24 tum nominell storlek | CP8NAL 33D203 LC11634Rektangulär stång698SEK
GRAINGER LC116344 Kolstål rektangulär stång, 0.06 tum tjock, 3/4 tum X 24 tum nominell storlek | CR3CHW 33D134 LC116344Rektangulär stång255SEK
GRAINGER 11646_24_0 Kolstål rektangulär stång, 0.063 tum tjock, 1 1/2 tum X 24 tum nominell storlek | CP8NAM 783L76 11646_24_0Rektangulär stång439SEK
GRAINGER 11644_24_0 Kolstål rektangulär stång, 0.063 tum tjock, 1 tum X 24 tum nominell storlek | CP8NAN 783L74 11644_24_0Rektangulär stång334SEK
GRAINGER 11642_24_0 Kolstål rektangulär stång, 0.063 tum tjock, 1/2 tum X 24 tum nominell storlek | CP8NAP 783L72 11642_24_0Rektangulär stång261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 2AHC2 Carbon Steel Rectangular Bar, 1.5 Inch Thick, -0.004 In, 4 Inch X 6 Feet Nominal Size
6 203 kr /enhet