Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 304-346-0050 Spirallindad metallpackning 1/2 tum 11/64 tum | AH8JUP 38UU49

GRAINGER 304-346-0050 Spirallindad metallpackning 1/2 tum 11/64 tum

Finns i lager
Artikel: AH8JUP Modell: 304-346-0050Korsreferens: 38UU49

Få det Maj 14, Tisdag
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral sårmetallpackning
FärgGul kant, grå rand
Inuti Dia.3 / 4 "
Material304SS och flexibel grafit med yttre ring i kolstål
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.2.125 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-320 till 842
Tjocklek11 / 64 "
TypRingpackning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0518
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekPris
GRAINGER 304-150-0050 Spirallindad metallpackning 1/2 tum 11/64 tum | AH8JUC 38UU38 304-150-00503 / 4 "1.875 "1 / 2 "29SEK
GRAINGER 304-150-0075 Spiral såret metallpackning 3/4 tum 11/64 tum | AH8JUD 38UU39 304-150-00751"2.25 "3 / 4 "29SEK
GRAINGER 304-150-0100 Spirallindad metallpackning 1 tum 11/64 tum | AH8JUE 38UU40 304-150-01001.25 "2.625 "1"32SEK
GRAINGER 304-150-0150 Spirallindad metallpackning 1-1/2 11/64 tum | AH8JUF 38UU41 304-150-01502.125 "3.375 "1.5 "37SEK
GRAINGER 304-150-0200 Spiral sårmetallpackning 2 tum 11/64 tum | AH8JUG 38UU42 304-150-02002.75 "4.125 "2"48SEK
GRAINGER 304-150-0250 Spirallindad metallpackning 2-1/2 11/64 tum | AH8JUH 38UU43 304-150-02503.25 "4.875 "2.5 "66SEK
GRAINGER 304-150-0300 Spirallindad metallpackning 3 tum 11/64 tum | AH8JUJ 38UU44 304-150-03004"5.375 "3"69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 304-346-0050 Spirallindad metallpackning 1/2 tum 11/64 tum
27SEK /enhet