Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 30LX62 Stöd för konstruktionsrörsbeslag | AH2XDR

GRAINGER 30LX62 strukturell rörpassning rälsstöd

Finns i lager
Artikel: AH2XDR Modell: 30LX62

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

219SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell rörmontering
MaterialGjutjärn
Material draghållfasthet (Lb.)50,000
Nominell rörstorlek (in.)1-1/4
skruvenInre
TypJärnvägssupport

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6448
Fartygets höjd (cm)9.22
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTypförp. Antal.Pris
GRAINGER 30LW89 Strukturrörsmontering Rörstorlek 3/4 tum | AH2XAR 30LW89GjutjärnT-shirt med en sockel1129SEK
GRAINGER 30LW90 Strukturrörsmontering rörstorlek 2 tum | AH2XAT 30LW90GjutjärnT-shirt med en sockel1338SEK
GRAINGER 30LW92 Strukturrörsmontering rörstorlek 2 tum | AH2XAV 30LW92GjutjärnRak koppling1340SEK
GRAINGER 30LW93 Strukturrörsmontering Rörstorlek 3/4 tum | AH2XAW 30LW93GjutjärnArmbåge1143SEK
GRAINGER 30LW94 Strukturrörsmontering Rörstorlek 2 tum | AH2XAX 30LW94GjutjärnArmbåge1423SEK
GRAINGER 30LW96 Strukturrörsmontering rörstorlek 2 tum | AH2XAZ 30LW96GjutjärnJusterbar T-shirt för sidoutlopp1472SEK
GRAINGER 30LW97 Rörstorlek 3/4 tum strukturell rörmontering | AH2XBA 30LW97GjutjärnSide Outlet Armbåge1185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 30LX62 strukturell rörpassning rälsstöd
219SEK /enhet