Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Hölje: EPFC , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , kW: 0.19 , Ledlängd: 18 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Farliga platser , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Farligt läge , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Bil , Montering: C-Face fotlös , Orientering: Horisontell , Fas: 1 , Rotation: SELEKTIV CCW , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2 1 / 16 " , Temp. Koda: T3B