Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 33TZ37 Pole Socket Zink 2-45 / 64 tum längd PK2 | AH3YFU

GRAINGER 33TZ37 Polsockel Zink 2-45/64 tum Längd PK2

Finns i lager
Artikel: AH3YFU Modell: 33TZ37
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPolhylsa
FärgSliver
Finishkrom
hårdvaraVad ingår
Höjd7 / 8 "
Längd2 45 / 64 "
Materialzink
Max. Rod Dia.1-3/8
Antal hål3
Skruvstorlek3 / 4 "
Storlek2-45 / 64 "
Tjocklek5/64
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgFinishHöjdLängdMaterialStorlekTjocklekPris
GRAINGER 33TZ36 Polhylsa Stål 2-13/32 tum Längd PK2 | AH3YFT 33TZ36StandardpliktWhitePulverlackat1 / 2 "2 13 / 32 "Stål2-13 / 32 "1/3224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 33TZ37 Polsockel Zink 2-45/64 tum Längd PK2
81SEK /enhet