Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 36JV58 Tryckmätare Process 50 psi Graduations Black | AH6XJX

GRAINGER 36JV58 Tryckmätare Process 50 psi Graduations Svart

Finns i lager
Artikel: AH6XJX Modell: 36JV58

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialAluminium
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4.5 "
Fylld medGlycerin
MätartypTryckavlastning tillbaka
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Primär applikationBehandla
Mätområde0 till 5000 psi
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen50
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)8.99
Fartygets längd (cm)19
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeFallfärgCase MaterialMinsta examenSockelmaterialVättade materialAnslutningsstorlekDialstorlekPris
GRAINGER PN22N020G Tryckmätare | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------208SEK
GRAINGER 36JV23 Tryckmätningsprocess 0 till 1500 psi Område | AH6XHJ 36JV230 till 1500SvartPlast20Rostfritt stålRostfritt stål1 / 2 "4.5 "2 854 kr
GRAINGER 36JV24 Tryckmätningsprocess 0 till 3000 psi Område | AH6XHK 36JV240 till 3000 psiSvartPlast20Rostfritt stålRostfritt stål1 / 2 "4.5 "2 853 kr
GRAINGER 36JV28 Tryckmätare Process 0 till 60 psi Område | AH6XHP 36JV280 till 60SvartPlast0.5MässingMässing / Brons1 / 2 "4.5 "133SEK
GRAINGER 36JV30 Tryckmätningsprocess 2 psi Graderingar Svart | AH6XHR 36JV300 till 160 psiSvartPlast2MässingMässing / Brons1 / 2 "4.5 "2 550 kr
GRAINGER 36JV32 Tryckmätare 0 till 300psi Ring 2psi Graderingar | AH6XHU 36JV320 till 300SvartPlast2MässingMässing / Brons1 / 2 "4.5 "2 540 kr
GRAINGER 36JV33 tryckmätare 0 till 400psi Ring 5psi graderingar | AH6XHV 36JV330 till 400SvartPlast5MässingMässing / Brons1 / 2 "4.5 "2 540 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 36JV58 Tryckmätare Process 50 psi Graduations Svart
2 686 kr /enhet