Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON R-HS-4DB70 Styvplåthjul 975 Lb 4 tum Dia | AG6WKX 49H489

HAMILTON R-HS-4DB70 Hjul med styv plåt 975 Lb 4 tum Dia

Finns i lager
Artikel: AG6WKX Modell: R-HS-4DB70Korsreferens: 49H489
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
1 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer70 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg975 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden5.625 "
PlattgjutjärnsmaterialGjutjärn
PlåthjulslåsInget lås ingår
Plåthjulsmaterialpolyuretan
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-420-DB70-1 / 2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgBlå
Hjuldiameter4"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8716903000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON R-HS-4MB Styvplåthjul 1000 Lb 4 tum Diameter | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-420-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed4"1 187 kr
HAMILTON R-HS-6DB styvplattahjul 1200 Lb 6 tum diameter | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön6"1 711 kr
HAMILTON R-HS-6FSB styvplattahjul 6000 Lb 6 tum diameter | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-6-FSB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRensa6"1 899 kr
HAMILTON R-HS-6MB Styvplåthjul 1400 Lb 6 tum Diameter | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-620-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed6"1 344 kr
HAMILTON R-HS-6SPB styvplåthjul 960 Lb 6 tum diameter | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-SPB-1/2-50 grader till 175 grader F.Förseglad precisionsbollBlå6"2 005 kr
HAMILTON R-HS-8DB Styvplåthjul 1500 Lb 8 tum Diameter | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-820-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön8"1 939 kr
HAMILTON R-HS-8SPB Styvplattahjul 1200 Lb 8 tums diameter | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-820-SPB-1/2-50 grader till 175 grader F.Förseglad precisionsbollBlå8"2 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-HS-4DB70 Hjul med styv plåt 975 Lb 4 tum Dia
1 897 kr /enhet