GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel | CM9GBB 139-MT

GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel

Artikel: CM9GBB Modell: 423L24Korsreferens: 139-MT
41 859 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Stängd längd60 "
FärgTan
Djup30 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Höjd60 "
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar6
StilSkåp
Bredd60 "

Produktinformation:

Detta rullande verktygsskåp mäter 60 tum (B) x 60 tum (H) x 30 tum (L) och har en kapacitet på 59.4 kubikfot. Den översta hyllan är 14 tum över toppen av industriskåpet och hyllan under är 10 tum under den översta hyllan.

Funktioner:

  • Enheten inkluderar förstansade medar som möjliggör montering av hjul, som kan beställas separat.
  • En fotspärr gör att du kan öppna båda dörrarna med ett enkelt tryck.
  • När den här enheten är ansluten till vägguttaget skapar den genomskinliga hyllan en strömkälla på varje hylla.
  • Detta skåp har ett patenterat låssystem som säkert säkrar utrustningen inuti och en brun pulverlackerad finish förhindrar repor.

Vanliga frågor och svar:

F. Är föremål inuti skåpet synliga?

S. Den har 16-gauge diamantstansade stålpaneler, så att du kan se vad som finns inuti utan att kompromissa med säkerheten.

F. Kan den här enheten lagra långa föremål?

S. Enheten inkluderar 3 hyllor för verktygslådor i full längd för att organisera långa föremål.

F. Hur installerar man ett låssystem?

A.

  • Använd en 1/2-tums hylsa eller skiftnyckel, ta bort hänglåsfliken.
  • Ställ spärrstången i läge "LATCHED".
  • Installera 5/16 x 3/4 tums vagnbulten i lämpligt hål i hänglåsfliken, sätt i hänglåsbygeln och fäst den i låslådan med en låsmutter.
  • Öppna locket och skjut spärrstången till "OPEN"-läget innan du låser hänglåset.
  • Stäng locket och ställ spärrstången på "LATCHED". Lås hänglåset och försök öppna locket genom att flytta spärrstången till "OPEN"-läget.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel
41 859 kr /enhet