Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 429H08 Threaded Stem Caster, 2 1/2 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating | CH6JVE

GRAINGER 429H08 gängad spindelhjul, 2 1/2 tums hjuldiameter, 75 pund. Ladda betyg

Finns i lager
Artikel: CH6JVE Modell: 429H08
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStamhjul
Bearing TypeEnkel
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
RamfinishNickelpläterad
RammaterialStål
Ladda betyg75 kg
Monteringshöjd3 3 / 32 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Driftstemp. Räckvidd-40 till 158 grader F
Totala höjden3 1 / 16 "
Raceway typDubbel boll
Ersättningshjul1G017
Stam Dia.3 / 8 "
Stamlängd1 1 / 2 "
StammtypGängad
Tråd storlek3 / 8-16
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2 1 / 2 "
HjulmaterialGummi
Hjulbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2228
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellKärnmaterialBearing TypeBroms typRamfinishRammaterialLadda betygLåstypIcke-märkningPris
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 5-tums lätta svängbara spindelhjul, 220 pund. Ladda Betyg | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001polypropylen-PedalGlasfylld nylon-220 lb.Totalt låsJa1 317 kr
GRAINGER 400K80 3-tums lätta svänghjul, 100 pund. Ladda Betyg | CD2HWM 400K80Gummi--Elförzinkad-100 lb.Inget lås ingårNej156SEK
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 4 tums lätta svängbara spindelhjul, 220 pund. Ladda Betyg | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Nylon-PedalGlasfylld nylon-220 lb.Inget lås ingårJa759SEK
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4 tums lätta svängbara spindelhjul, 275 pund. Ladda Betyg | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001Nylon-PedalGlasfylld nylon-275 lb.Inget lås ingårJa889SEK
GRAINGER 429H21 Svänghjul, 3 tum, lätt, 110 pund. Ladda Betyg | CD2WVT 429H21polyuretan--Glasfylld nylon-110 lb.Inget lås ingårJa115SEK
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB svängbart hjul, 3 tum, lätt, 175 kg. Belastningsgrad | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBpolypropylen-Totalt lås--175 lb.Totalt låsJa237SEK
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 Svänghjul, 3 tum lättanvänd, 155 pund. Ladda Betyg | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5polypropylen-SidotumskruvFörkromad-155 lb.Inget lås ingårJa318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 429H08 gängad spindelhjul, 2 1/2 tums hjuldiameter, 75 pund. Ladda betyg
115SEK /enhet