GRAINGER 480Z93 Säkerhetspanel för mobil vagn, 35.9 x 20.1 x 24.5 tum, storlek, brun, stål | CM9FZQ CA-01

GRAINGER 480Z93 Mobile Cart Security Panel, 35.9 x 20.1 x 24.5 tum, storlek, brun, stål

Artikel: CM9FZQ Modell: 480Z93Korsreferens: CA-01
4 312 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobil arbetsstation
FärgTan
Djup24.5 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16 ga. Paneler
Höjd20.1 "
LåssystemInfällt hänglås
MaterialStål
StilMobil arbetsstation
Bredd35.9 "

Produktinformation:

Det är ett sammankopplat stålpanelsystem som säkrar verktygsvagnens innehåll mot stöld och har 16-gauge stålpaneler som kan installeras på 15 minuter eller mindre.

Funktioner:

  • Designen möjliggör installation på en ny rullande verktygsvagn eller eftermontering av en befintlig verktygslåda.
  • Den försänkta hänglåsdesignen tillåter ett brett utbud av hänglås samtidigt som det förhindrar att låset fastnar i dörröppningar, material eller kläder.
  • Anslut ström till insidan av den mobila verktygsvagnen via en genomföring med hylsa, som skyddar sladden.
  • Den bruna, pulverlackerade finishen ger motstånd mot flisning och repor.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man en stålpanel?

A.

  • Låt botten av bakpanelen vila på vagnens kant (på långsidorna). Fäst hörnklämman med två vagnbultar och två 1/4-20 whizmuttrar. Upprepa proceduren på motsatt sida.
  • Låt botten av ändpanelen på vagnens kortsida vila på vagnens kant. Använd två vagnbultar och två 1/4-20 whizmuttrar, fäst vid den tidigare installerade hörnklämman. Upprepa samma sak på motsatt sida.
  • Använd tre 1/4-20 vagnbultar och tre 1/4 whizmuttrar, installera de återstående två hörnklämmorna på vart och ett av de främre hörnen.
  • Använd två 1/4-20 vagnbultar och två 1/4 whizmuttrar för att säkra dörrspärren.
  • Fäst den vänstra frontpanelen på en av vagnens fronter med tre 1/4-20 vagnbultar och tre 1/4 whizmuttrar. Upprepa detta för den högra frontpanelen.
  • Använd fem nr Dra åt med en 10/24 tums hylsnyckel och 1/2 tums skiftnyckel.
  • Justera de främre sidopanelerna och dörrspärren upp och ner tills de är i linje och ett hänglås kan installeras.
  • Kontrollera hänglåsets funktion och gör nödvändiga justeringar. När de har justerats, dra åt dörrens låsbultar med en 7/16 tums skiftnyckel och alla fästelement med en elektrisk drivkraft och en 7/16 tums hylsa.

F. Hur installerar du genomföringen?

A. Välj vilken ände du vill att genomföringen ska fästas på och slå sedan in genomföringen i utslaget (medföljer) med en hammare.

F. Vilka enheter kan jag installera den här enheten på?

S. Denna enhet passar sömlöst vagnar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 480Z93 Mobile Cart Security Panel, 35.9 x 20.1 x 24.5 tum, storlek, brun, stål
4 312 kr /enhet