Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 55AY24 Anchor Shackle, 1 Inch Size, Alloy Steel, Alloy Steel Pin Material | CF2TLD

GRAINGER 55AY24 Ankarbygel, 1 tums storlek, legerat stål, legerat stål stiftmaterial

Finns i lager
Artikel: CF2TLD Modell: 55AY24
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
604SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarschackel
Body MaterialLegerat stål
Kroppsstorlek1"
FinishVarmförzinkad
Pin Dia.1 1 / 8 "
StiftmaterialLegerat stål
Stift stilSkruva
Bredd mellan ögonen1 11 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns25,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2455
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekPin Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
GRAINGER 55AY35 Ankarbygel, kroppsmaterial i legerat stål, stift av legerat stål, 7/8 tums kroppsstorlek | CF2TJJ 55AJ357 / 8 "1"19,000 kg488SEK
GRAINGER 55AX97 Ankarbygel, kroppsmaterial i legerat stål, stift i legerat stål, 7/16 tums kroppsstorlek | CF2TJK 55AX977 / 16 "1 / 2 "5,200 kg158SEK
GRAINGER 55AX96 Ankarbygel, kroppsmaterial i legerat stål, stift av legerat stål, 3/8 tums kroppsstorlek | CF2TJL 55AX963 / 8 "7 / 16 "4,000 kg126SEK
GRAINGER 55AY34 Ankarbygel, kroppsmaterial i legerat stål, stift av legerat stål, 3/4 tums kroppsstorlek | CF2TJM 55AJ343 / 4 "7 / 8 "14,000 kg345SEK
GRAINGER 55AY23 Ankarbygel, 7/8 tums storlek, legerat stål, legerat stål stiftmaterial | CF2TJR 55AJ237 / 8 "1"19,000 kg436SEK
GRAINGER 55AY19 Ankarbygel, 7/16 tums storlek, legerat stål, legerat stål stiftmaterial | CF2TJW 55AJ197 / 16 "1 / 2 "5,200 kg106SEK
GRAINGER 55AY21 Ankarbygel, 5/8 tums storlek, legerat stål, legerat stål stiftmaterial | CF2TKA 55AJ215 / 8 "3 / 4 "10,000 kg220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 55AY24 Ankarbygel, 1 tums storlek, legerat stål, legerat stål stiftmaterial
604SEK /enhet