GRAINGER 5RLV5 marin vippströmbrytare, SPST, 2 anslutningar, på/av, skruv, 0.50 tum Storlek dia, 5 PK | CQ7LDP

GRAINGER 5RLV5 marin vippströmbrytare, SPST, 2 anslutningar, på/av, skruv, 0.50 tum Storlek dia, 5 PK

Finns i lager
Artikel: CQ7LDP Modell: 5RLV5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

256SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
GRAINGER 5RLV7 marin vippströmbrytare, SPDT, 3 anslutningar, På/Av/På, 0.50 tum Storlek dia, 5 PK | CR3GLZ 5RLV75348SEK
GRAINGER 5RLV6 marin vippströmbrytare, SPST, 2 anslutningar, På/Av, 0.50 tum Storlek dia | CQ7LDN 5RLV6151SEK
GRAINGER 5RLV4 Vippbrytare, SPST, 2 anslutningar, På/Av, Skruv, 0.50 tum Diameter, 5 PK | CQ7LDQ 5RLV45156SEK
GRAINGER 5RLV8 marin vippströmbrytare, SPDT, 3 anslutningar, På/Av/På, 0.50 tum Storlek dia, 50A vid 12V DC | CQ7LDR 5RLV8158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 5RLV5 marin vippströmbrytare, SPST, 2 anslutningar, på/av, skruv, 0.50 tum Storlek dia, 5 PK
256SEK /packa