ANVIL Skyddssadlar av kolstålrör


Filter
Längd: 12 " , Material: Kolstål , Standarder och godkännanden: AA-1192A (typ 39A & 39B), WW-H-171-E (typ 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-5 (typ 39A & 39B)
StilModellMax. LaddaRörstorlekPris (ex moms)
A
0500071105
1200 lb3-1 / 2 till 5 "464 SEK
A
0500071584
1200 lb3-1 / 2 till 5 "578 SEK
A
0500072525
1200 lb3/4 to 1-1/4"612 SEK
A
0500073044
1200 lb3 till 5 "499 SEK
A
0500071089
1200 lb3"403 SEK
A
0500071543
1200 lb2.5 "365 SEK
A
0500072020
1200 lb3/4 to 1-1/4"442 SEK
A
0500072087
1800 lb.6"804 SEK
A
0500073069
1800 lb.6 till 8 "1 414 SEK
A
0500072103
1800 lb.8"951 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?