Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 707402-12 Union Low Lead Mässing 500 psi | AG9MPR 20XP91

GRAINGER 707402-12 Union Low Lead Mässing 500 psi

Finns i lager
Artikel: AG9MPR Modell: 707402-12Korsreferens: 20XP91
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
förbindelse3/4 "FGH
KopplingsbeskrivningKvinna
MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck500 psi
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 707402-12 Union Low Lead Mässing 500 psi
233SEK /enhet