Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 707420-1206 Kvinnlig svängbar mässing med låg bly 500 psi | AG9MPZ 20XP98

GRAINGER 707420-1206 Svängbar hona med låg bly, mässing 500 psi

Finns i lager
Artikel: AG9MPZ Modell: 707420-1206Korsreferens: 20XP98
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig vridning
förbindelse3/4 "FGH x 3 / 8-18 MNPT
KopplingsbeskrivningMan kvinna
MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck500 psi
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseKopplingsbeskrivningPris
GRAINGER 707401-1208 Kvinnlig vridbar 1/2 x 3/4 tum | AG9MPP 20XP89 707401-12081 / 2-14 FNPT x 3/4 "FGHDubbel kvinna198SEK
GRAINGER 707401-1212 Kvinnlig svängbar mässing med låg bly 500 psi | AG9MPQ 20XP90 707401-12123 / 4-14 FNPT x 3/4 "FGHDubbel kvinna212SEK
GRAINGER 707420-1204 Kvinnlig vridbar mässing med låg bly 500 psi | AG9MPY 20XP97 707420-12043/4 "FGH x 1 / 4-18 MNPTMan kvinna322SEK
GRAINGER 707420-1208 Kvinnlig svängbar mässing med låg bly 500 psi | AG9MQA 20XP99 707420-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPTMan kvinna280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 707420-1206 Svängbar hona med låg bly, mässing 500 psi
329SEK /enhet