HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Flänsade kärl


Filter
Användningsmiljö: Industriella miljöer , Kroppsmaterial: Nylon , Ledaromfång: # 18 AWG till # 10 AWG , Plikt: Tung , Flänsmaterial: Nylon , Betyg: Specifikation , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Panel , Antal ledare: 3-tråd , Antal gäng: 1 , Antal ledningar: 3-tråd , Uttagstyp: Single , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Driva. Beskrivning: Jordning , Överspänningsdämpning: Nej , Typ: 2-polig 3-tråd , Spänning: 125 VAC , Trådtyp: Standard , Ledningsmetod: Tillbaka
StilModellMax. HPAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerOperating temp.SpänningsvärdePris (ex moms)
A
HBL7596N
-15SvartML-2RML-2R2Maximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag125 V451 SEK
B
HBL5379C
120White5-20R5-20R2-polMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan125 VAC901 SEK
C
HBL5679C
1.5-White-6-15R2-polMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan250 V649 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?