Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 707484-1208 Honadapter Lågt bly Mässing 500 psi | AG9MQP 20XR13

GRAINGER 707484-1208 Adapter hona, låg bly, mässing 500 psi

Finns i lager
Artikel: AG9MQP Modell: 707484-1208Korsreferens: 20XR13
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
förbindelse3/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPT
KopplingsbeskrivningMan kvinna
MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck500 psi
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseKopplingsbeskrivningPris
GRAINGER 707411-1202 Honadapter Lågt bly Mässing 500 psi | AG9MPX 20XP96 707411-12023/4 "GH x 1 / 8-27 FNPTKvinna203SEK
GRAINGER 707422-1204 Honadapter Lågt bly Mässing 500 psi | AG9MQB 20XR01 707422-12043/4" FGH x 1/4" kompressionHona/Kompression254SEK
GRAINGER 707482-1208 Honadapter Lågt bly Mässing 500 psi | AG9MQM 20XR11 707482-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 FNPTDubbel kvinna216SEK
GRAINGER 707482-1212 Honadapter Lågt bly Mässing 500 psi | AG9MQN 20XR12 707482-12123/4 "FGH x 3 / 4-14 FNPTDubbel kvinna200SEK
GRAINGER 707484-121208 Adapter hona, låg bly, mässing 500 psi | AG9MQQ 20XR14 707484-1212083/4 "FGH x 3 / 4-14 MNPT / FNPTMan kvinna173SEK
GRAINGER P101-040 Honadapter, schema Dwv, 4 tum X 4 tum passningsrörstorlek | CQ3ZYH 56GX17 P101-040--342SEK
GRAINGER P101-060 Honadapter, schema Dwv, 6 tum X 6 tum passningsrörstorlek | CQ3ZYJ 56GX18 P101-060--1 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 707484-1208 Adapter hona, låg bly, mässing 500 psi
188SEK /enhet