GRAINGER A04100.037.0075 Insexskruv 3/8-16X3/4 stålkvalitet 8 slät, 600PK | AH8UNF 38ZU45

GRAINGER A04100.037.0075 Insexskruv 3/8-16X3/4 stålsort 8 slät, 600PK

Finns i lager
Artikel: AH8UNF Modell: A04100.037.0075Korsreferens: 38ZU45

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 425 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd3 / 4 "
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8811
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER A04100.037.0075 Insexskruv 3/8-16X3/4 stålsort 8 slät, 600PK
2 425 kr /packa