Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER AZ61A-125-01T Svetsstång Magnesium 1 / 8in. Dia. Rör | AF7FQK 20YC88

GRAINGER AZ61A-125-01T Svetsstav Magnesium 1/8tum. Dia. Rör

Finns i lager
Artikel: AF7FQK Modell: AZ61A-125-01TKorsreferens: 20YC88
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
3 304 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsstång
AWS-klassificeringERAZ61A
Behållarstorlek1 lb.
behållare TypSlangar
Diameter1 / 8 "
Längd36 '' "
MaterialMagnesium
Draghållfasthet44,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8104900000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDraghållfasthetPris
GRAINGER AZ61A-063-01T Svetsstång Magnesium 1/16 tum. Dia. Rör | AF7FQH 20YC86 AZ61A-063-01T1 / 16 "44,000 psi3 440 kr
GRAINGER AZ61A-094-01T Svetsstång Magnesium 3 / 32in. Dia. Rör | AF7FQJ 20YC87 AZ61A-094-01T3 / 32 "44,000 psi3 304 kr
GRAINGER AZ92A-125-01T Svetsstång Magnesium 1 / 8in. Dia. Rör | AF7FQL 20YC89 AZ92A-125-01T1 / 8 "14,000 psi3 648 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER AZ61A-125-01T Svetsstav Magnesium 1/8tum. Dia. Rör
3 304 kr /enhet