GRAINGER B01200.075.0350 Insexskruv 3/4-10X3-1/2 Stålklass 5 förzinkat, 40PK | AH8JAM 38TT56

GRAINGER B01200.075.0350 Insexskruv 3/4-10X3-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 40PK

Finns i lager
Artikel: AH8JAM Modell: B01200.075.0350Korsreferens: 38TT56

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 537 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd3.5 "
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6826
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)18.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B01200.075.0350 Insexskruv 3/4-10X3-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 40PK
1 537 kr /packa