Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Plåthjulssats , Hjultyp: Styv / vridbar , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Svart , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2-5 / 8 x 3 " , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 3 x 3-5 / 8 " , Tallrikstorlek: 4 x 4-1 / 2 " , Plåttjocklek: 0.25 " , Typ av tallrik: A , Hjullager: Roller , Hjulbredd: 2"
Traktorsatser, 4 -pack
Dayton -trattkits ger manövrerbarhet för skåp, vagnar, dockor, ställningar och annan lagringsutrustning. Dessa kits inkluderar två styva hjul för raka linjer och två svängbara hjul för 360-graders rörelse. Dessa hjuluppsättningar hjälper till att fördela lasten jämnt och tål laster upp till 5999 lb. Välj mellan ett brett utbud av caster -kit, tillgängliga i gummi-, gjutjärn-, polyuretan- och nylonhjulskonstruktioner på Raptor Supplies.