GRAINGER B08307.037.0300 Carriage Bolt 3/8-16 3 Inch Low Carbon Steel Galvanised, 250PK | AG3BGY 32TJ88

GRAINGER B08307.037.0300 Transportbult 3/8-16 3 tums lågkolstål galvaniserat, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG3BGY Modell: B08307.037.0300Korsreferens: 32TJ88

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

947SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishVarmt förzinkat
GradeA
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5237
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B08307.037.0300 Transportbult 3/8-16 3 tums lågkolstål galvaniserat, 250PK
947SEK /packa