SNAP-TITE Nippel, 316 SS


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Boll , Ventildesign: Spola ansiktet
StilModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris (ex moms)
A
S71-3N12-12EF
1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra4 874 SEK
A
S71-3N12-12EFV
1-1 / 16 "-12-FSAE40 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton6 298 SEK
A
S71-3N16-20EF
1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.bra8 229 SEK
A
S71-3N16-16EFV
1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton7 768 SEK
A
S71-3N16-16EF
1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.bra6 761 SEK
A
S71-3N8-8EFV
3/4 "-16-FSAE20 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton3 576 SEK
A
S71-3N6-6EFV
3/4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton2 805 SEK
A
S71-3N8-8EF
3/4 "-161 / 2 "UNF20 gpm2.375 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra2 939 SEK
A
S71-3N6-6EF
3/4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra2 912 SEK
A
S71-3N4-4EF
9/16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 27 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra2 574 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?