GRAINGER B08320.037.0400 Carriage Bolt 3/8-16 4 Inch Steel Zinc, 200PK | AG3BHX 32TK11

GRAINGER B08320.037.0400 Transportbult 3/8-16 4 tums stålzink, 200PK

Finns i lager
Artikel: AG3BHX Modell: B08320.037.0400Korsreferens: 32TK11

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 219 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd4"
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Draghållfasthetsom klass 5 SAE J429
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.6074
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B08320.037.0400 Transportbult 3/8-16 4 tums stålzink, 200PK
1 219 kr /packa