GRAINGER B08320.050.0200 Transportbult 1/2-13 2 Tum Stål Zink, 175PK | AG3BJB 32TK15

GRAINGER B08320.050.0200 Transportbult 1/2-13 2 tums stålzink, 175PK

Finns i lager
Artikel: AG3BJB Modell: B08320.050.0200Korsreferens: 32TK15

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 116 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd2"
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Draghållfasthetsom klass 5 SAE J429
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B08320.050.0200 Transportbult 1/2-13 2 tums stålzink, 175PK
1 116 kr /packa