GRAINGER B26661.013.0050 Tap Sheet Metal Screw #6-20 1/2 Inch, 8000PK | AG2HDZ 31JN67

GRAINGER B26661.013.0050 Tapplåtsskruv #6-20 1/2 tum, 8000PK

Finns i lager
Artikel: AG2HDZ Modell: B26661.013.0050Korsreferens: 31JN67

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 514 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypSlitsad / Phillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.256 till 0.270 "
Huvudhöjd0.087 till 0.097 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.9366
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B26661.013.0050 Tapplåtsskruv #6-20 1/2 tum, 8000PK
2 514 kr /packa