GRAINGER B31810.013.0075 Självborrande skruvsex #6-20 3/4 tum, 5000PK | AG2GNM 31JK18

GRAINGER B31810.013.0075 Självborrande skruvsex #6-20 3/4 tum, 5000PK

Finns i lager
Artikel: AG2GNM Modell: B31810.013.0075Korsreferens: 31JK18

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 198 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.244 till 0.250 "
Huvudhöjd0.08 till 0.093 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-20
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.155
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31810.013.0075 Självborrande skruvsex #6-20 3/4 tum, 5000PK
1 198 kr /packa