GRAINGER B31860.021.0075 Self Drilling Screw Hex #12-14 3/4 Inch, 2000PK | AG2GNR 31JK22

GRAINGER B31860.021.0075 Självborrande skruvsex #12-14 3/4 tum, 2000PK

Finns i lager
Artikel: AG2GNR Modell: B31860.021.0075Korsreferens: 31JK22

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 399 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.139 till 0.155 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.305 till 0.312 "
Längd3 / 4 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek12-14
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8652
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318141030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31860.021.0075 Självborrande skruvsex #12-14 3/4 tum, 2000PK
4 399 kr /packa