Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BC1000043S Skivfjäder 0.5 Rostfritt stål Clover Dome PK5 | AG9WMH 22RJ34

GRAINGER BC1000043S Skivfjäder 0.5 rostfritt stål Clover Dome PK5

Finns i lager
Artikel: AG9WMH Modell: BC1000043SKorsreferens: 22RJ34
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
659SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.043 "
FinishEnkel
För hålstorlek1
För stångstorlek0.5
Belastning @ nedböjning (Lbs.)71.4
MaterialRostfritt stål
Max. Utanför Dia.1.001 "
Min. Inuti Dia.0.505 "
Totala höjden0.1 "
Vårfrekvens7388
Tjocklek0.043 "
TypKlöverkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDBZ

Produktvarianter

ProduktModellMax. Utanför Dia.Böjning @ belastningFinishMin. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekTypFör hålstorlekförp. Antal.Pris
GRAINGER B0750056S Skivfjäder 0.375 Rostfritt stål Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Enkel0.38 "0.07 "0.056 "Belleville fjäderbricka0.7515480SEK
GRAINGER B12500620S Skivfjäder 0.53125 Rostfritt stål Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Enkel0.532 "0.092 "0.062 "Belleville fjäderbricka1.2510630SEK
GRAINGER B2000097S Skivfjäder 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Enkel1"0.145 "0.097 "Belleville fjäderbricka2102 043 kr
GRAINGER BD015080 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.323 tum PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmFosfat0.323 "1.2mm0.8 mmMetrisk skivfjäder-25384SEK
GRAINGER BD040225 Skivfjäder Chrome ID 0.803 tum PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmFosfat0.803 "3.15mm2.25mmMetrisk skivfjäder-10916SEK
GRAINGER M36300.084.0004 Skivfjädrar A (Tung) 8 x 4.2 x 0.4mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Enkel8mm0.6mm0.4mmEn tung)-5037SEK
GRAINGER M36300.105.0005 Skivfjädrar A (tung) 10 x 5.2 x 0.5 mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-Enkel10mm0.75mm0.5 mmEn tung)-5049SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BC1000043S Skivfjäder 0.5 rostfritt stål Clover Dome PK5
659SEK /packa