Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BD040225 Skivfjäder Chrome ID 0.803 tum PK10 | AG9WMG 22RH27

GRAINGER BD040225 Skivfjäder Chrome ID 0.803 tum PK10

Finns i lager
Artikel: AG9WMG Modell: BD040225Korsreferens: 22RH27
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
916SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)11717N
Böjning @ belastning0.67mm
FinishFosfat
Belastning @ nedböjning (Lbs.)6968N
Materialkrom
Max. Utanför Dia.1.575 "
Min. Inuti Dia.0.803 "
Totala höjden3.15mm
Tjocklek2.25mm
TypMetrisk skivfjäder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32

Produktvarianter

ProduktModellMax. Utanför Dia.Böjning @ belastningFinishMin. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekTypFör hålstorlekförp. Antal.Pris
GRAINGER B0750056S Skivfjäder 0.375 Rostfritt stål Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Enkel0.38 "0.07 "0.056 "Belleville fjäderbricka0.7515480SEK
GRAINGER B12500620S Skivfjäder 0.53125 Rostfritt stål Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Enkel0.532 "0.092 "0.062 "Belleville fjäderbricka1.2510630SEK
GRAINGER B2000097S Skivfjäder 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Enkel1"0.145 "0.097 "Belleville fjäderbricka2102 043 kr
GRAINGER BD015080 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.323 tum PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmFosfat0.323 "1.2mm0.8 mmMetrisk skivfjäder-25384SEK
GRAINGER BC1000043S Skivfjäder 0.5 Rostfritt stål Clover Dome PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Enkel0.505 "0.1 "0.043 "Klöverkupol15659SEK
GRAINGER M36300.084.0004 Skivfjädrar A (Tung) 8 x 4.2 x 0.4mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Enkel8mm0.6mm0.4mmEn tung)-5037SEK
GRAINGER M36300.105.0005 Skivfjädrar A (tung) 10 x 5.2 x 0.5 mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-Enkel10mm0.75mm0.5 mmEn tung)-5049SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BD040225 Skivfjäder Chrome ID 0.803 tum PK10
916SEK /packa